Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 1.4301 10504 H.80mm B.120mm S.1,5mm VA gerollt,breit VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194299
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010504080
EAN/GTIN:
     4003984020367
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
Höhe:
80 mm
Breite geöffnet:
120 mm
Breite:
120 mm
Form:
gerollt, breit
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
10
€ 5,99*
ab € 2,3443*
€ 3,1051*
50
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,52*
1 Tag
119
10
€ 5,59*
ab € 2,7311*
€ 3,6311*
2 Tage
170
10
€ 4,99*
ab € 3,0402*
€ 4,0978*
Lager 4757
153
10
€ 4,95*
ab € 3,6604*
€ 4,8704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8704*
€ 5,79578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7504*
€ 5,65298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4804*
€ 5,33168
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6604*
€ 4,35588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.