Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband H.28mm B.offen80mm S.1,0mm VA VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194300
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010505080
EAN/GTIN:
     4003984020374
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1 mm
Höhe:
28 mm
Breite geöffnet:
80 mm
Form:
gerollt, breit
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,139*
€ 0,239*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8576*
€ 1,4384*
15 Tage
110
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2914*
€ 1,6535*
15 Tage
110
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,3396*
€ 1,6796*
5 Tage
110
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 2,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.