Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband H.37mm B.offen160mm S.1,5mm VA VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194309
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     010505160
EAN/GTIN:
     4003984020428
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Edelstahl · V2A · gerollt · breit · mit vernietetem Edelstahlstift
Weitere Informationen:
Stärke:
1,5 mm
Höhe:
37 mm
Breite geöffnet:
160 mm
Form:
gerollt, breit
Material:
Edelstahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
€ 5,99*
ab € 2,171*
€ 2,8618*
2 Tage
14
10
€ 5,59*
ab € 2,4663*
€ 3,2863*
3 Tage
20
10
€ 4,99*
ab € 2,748*
€ 3,6814*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 4,10*
Lager 4757
18
10
€ 4,95*
ab € 3,3232*
€ 4,3832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3832*
€ 5,21601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2632*
€ 5,07321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0432*
€ 4,81141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3232*
€ 3,95461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.