Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel L.39x28mm B.22mm S.1mm STA roh blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194316
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000174001Z
EAN/GTIN:
     4003984200103
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verstellwinkel
verstellwinkel 39x28
Stahl · blau verzinkt · innen vesenkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
39 x 28 mm
Breite:
22 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl Löcher:
2
Ausführung:
Verstellloch senkrecht
Material:
Stahl roh
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vormann verstellwinkel, verstellwinkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 0,1113*
€ 0,2251*
2 Tage
210
25
€ 5,59*
ab € 0,1309*
€ 0,2609*
15 Tage
109
100
€ 6,90*
ab € 0,2211*
€ 0,3011*
3 Tage
300
25
€ 4,99*
ab € 0,1618*
€ 0,3243*
Lager 4757
270
25
€ 5,49*
ab € 0,1692*
€ 0,3292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3292*
€ 0,39175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2492*
€ 0,29655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.