Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.100mm B.52mm S.1,6mm STA blau verz.gerollt,schmal VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194351
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000501100Z
EAN/GTIN:
     4003984010733
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 A
Weitere Informationen:
Stärke:
1,6 mm
Höhe:
100 mm
Breite geöffnet:
52 mm
Breite:
52 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, schmal
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
20
€ 5,99*
ab € 0,8021*
€ 1,1629*
2 Tage
308
20
€ 5,59*
ab € 0,9116*
€ 1,2816*
3 Tage
440
20
€ 4,99*
ab € 1,0158*
€ 1,4318*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,57*
Lager 4757
396
20
€ 4,95*
ab € 1,2187*
€ 1,6887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,6887*
€ 2,00955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5887*
€ 1,89055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5487*
€ 1,84295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4787*
€ 1,75965
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2187*
€ 1,45025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,774* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.