Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.50mm B.39mm S.1,2mm STA blau verz.gerollt,halbbreit VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194355
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000502050Z
EAN/GTIN:
     4003984010832
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 B
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
39 mm
Breite:
39 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, halbbreit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
20
€ 5,99*
ab € 0,3494*
€ 0,6002*
2 Tage
70
20
€ 5,59*
ab € 0,3975*
€ 0,6775*
3 Tage
100
20
€ 4,99*
ab € 0,4431*
€ 0,77*
Lager 4757
90
20
€ 5,49*
ab € 0,5309*
€ 0,9109*
15 Tage
180
100
€ 5,90*
ab € 0,7263*
€ 0,9263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9109*
€ 1,08397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7209*
€ 0,85787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6409*
€ 0,76267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6109*
€ 0,72697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5309*
€ 0,63177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.