Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.40mm B.40mm S.0,9mm STA blau verz.gerollt,ktg.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194363
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000503040Z
EAN/GTIN:
     4003984010955
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 C
Weitere Informationen:
Stärke:
0,9 mm
Höhe:
40 mm
Breite geöffnet:
40 mm
Breite:
40 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, käntig
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
50
€ 5,99*
ab € 0,3099*
€ 0,4207*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,3524*
€ 0,4824*
1 Tag
350
50
€ 4,99*
ab € 0,3925*
€ 0,5387*
Lager 4757
315
50
€ 4,95*
ab € 0,4702*
€ 0,6402*
5 Tage
350
50
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5702*
€ 0,67854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5502*
€ 0,65474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.