Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.50mm B.50mm S.1,2mm STA blau verz.gerollt,ktg.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194364
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000503050Z
EAN/GTIN:
     4003984010979
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 C
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
50 mm
Breite:
50 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, käntig
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
560
140
Frei Haus
ab € 0,3783*
€ 0,4989*
4 Tage
45
20
€ 5,99*
ab € 0,3741*
€ 0,6249*
2 Tage
560
20
€ 5,45*
ab € 0,3769*
€ 0,6269*
2 Tage
42
20
€ 5,59*
ab € 0,4255*
€ 0,7055*
Lager 4757
54
20
€ 5,49*
ab € 0,5686*
€ 0,9486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9486*
€ 1,12883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7286*
€ 0,86703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6686*
€ 0,79563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000503030Z
ab € 14,96*
Ähnlich
August Vormann
000503040Z
ab € 0,3124*
Ähnlich
August Vormann
000503060Z
ab € 9,404*
Ähnlich
August Vormann
000503070Z
ab € 11,048*
Ähnlich
August Vormann
000503080Z
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.