Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerollte Scharniere breit hell verzinkt Stärke 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerollte Scharniere breit hell verzinkt Stärke 1,2 mm
Gerollte Scharniere breit hell verzinkt Stärke 1,2 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194372
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504040Z
EAN/GTIN:
     4003984011068
Suchbegriffe:
SCHARNIER
VERZ.504
40
Z
Breit, DIN 7954 D. Hell verzinkt, mit vernietetem Messingsstift.
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
40 mm
Breite geöffnet:
60 mm
Breite:
60 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, breit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
165
20
€ 5,99*
ab € 0,3572*
€ 0,618*
3 Tage
220
20
€ 4,99*
ab € 0,4529*
€ 0,79*
2 Tage
114
100
€ 5,90*
ab € 0,7042*
€ 0,9142*
2 Tage
114
100
Frei Haus
ab € 0,6959*
€ 0,9186*
Lager 4757
321
20
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.