Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerollte Scharniere breit hell verzinkt Stärke 1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerollte Scharniere breit hell verzinkt Stärke 1,2 mm
Gerollte Scharniere breit hell verzinkt Stärke 1,2 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194373
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504050Z
EAN/GTIN:
     4003984011075
Suchbegriffe:
SCHARNIER
VERZ.504
50
Z
Breit, DIN 7954 D. Hell verzinkt, mit vernietetem Messingsstift.
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
75 mm
Breite:
75 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, breit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
322
20
€ 5,59*
ab € 0,748*
€ 0,748*
4 Tage
345
20
€ 5,99*
ab € 0,5013*
€ 0,8621*
3 Tage
460
20
€ 4,99*
ab € 0,6361*
€ 1,0961*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,19*
Lager 4757
465
20
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.