Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.100mm B.145mm S.2,0mm STA blau verz.gerollt,breit VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194378
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504100Z
EAN/GTIN:
     4003984011129
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D
Weitere Informationen:
Stärke:
2,0 mm
Höhe:
100 mm
Breite geöffnet:
145 mm
Breite:
145 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, breit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 5,99*
ab € 2,1273*
€ 2,8181*
2 Tage
140
10
€ 5,59*
ab € 2,418*
€ 3,238*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 2,7154*
€ 3,6281*
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,64*
Lager 4757
180
10
€ 4,95*
ab € 3,2569*
€ 4,3069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,3069*
€ 5,12521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1669*
€ 4,95861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9769*
€ 4,73251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8369*
€ 4,56591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,2569*
€ 3,87571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,069* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.