Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.40x40mm B.15mm S.2mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194385
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000180040Z
EAN/GTIN:
     4003984200271
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann stuhlwinkel
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
40 x 40 mm
Breite:
15 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
4
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2, Möbelwinkel, Winkel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
700
Frei Haus
ab € 0,0743*
€ 0,1007*
4 Tage
1350
100
€ 5,99*
ab € 0,0736*
€ 0,1009*
2 Tage
1800
100
€ 5,45*
ab € 0,0742*
€ 0,1086*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0911*
€ 0,1242*
Lager 4757
2 Tage
1620
100
€ 5,49*
ab € 0,1141*
€ 0,1551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000181100Z
ab € 5,34*
Ähnlich
August Vormann
000181125Z
ab € 6,76*
Ähnlich
August Vormann
000180025Z
ab € 0,0581*
Ähnlich
August Vormann
000180050Z
ab € 0,0907*
Ähnlich
August Vormann
000180060Z
ab € 0,1145*
Ähnlich
August Vormann
000180080Z
ab € 0,1632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.