Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starke Stuhlwinkel 100 mm hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starke Stuhlwinkel 100 mm hell verzinkt
Starke Stuhlwinkel 100 mm hell verzinkt
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194389
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000181100Z
EAN/GTIN:
     4003984200394
Suchbegriffe:
STUHLWINKEL
181
100
Z
Innen versenkt, hell verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
stark
Länge:
100 x 100 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
6
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
20
€ 5,99*
ab € 0,2683*
€ 0,5391*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4468*
€ 0,6068*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4502*
€ 0,6329*
2 Tage
56
20
€ 5,59*
ab € 0,3112*
€ 0,7012*
Lager 4757
195
20
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 265,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.