Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.125x125mm B.22mm S.2,5mm STA blau verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194390
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000181125Z
EAN/GTIN:
     4003984200400
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann stuhlwinkel
Stahl · blau verzinkt · innen versenkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
stark
Länge:
125 x 125 mm
Breite:
22 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
6
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 100 x 20 x 2,5, Möbelwinkel, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 0,00549*
€ 0,01254*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6429*
€ 0,8629*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6459*
€ 0,8837*
100
€ 4,80*
ab € 0,7298*
€ 0,9798*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 0,671*
€ 1,331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,01254*
€ 0,01492
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,01069*
€ 0,01272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 0,2508* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.