Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel L180x120 mmmm B.40mm sta.STA blau verz.S.5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194410
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000179180Z
EAN/GTIN:
     4003984200219
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel vormann
Stahl · blau verzinkt · ungleichschenklig · innen versenkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Maß c: 40mm · Stärke: 5mm · Maß a: 180mm · Maß b: 120mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
stark
Material:
Stahl
Kurzer Schenkel:
120 mm
Langer Schenkel:
180 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
345
10
€ 5,99*
ab € 1,2353*
€ 1,6861*
2 Tage
460
10
€ 4,99*
ab € 1,6154*
€ 2,2503*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,69*
Lager 4757
414
10
€ 4,95*
ab € 1,9158*
€ 2,7629*
1 Tag
406
100
Frei Haus
ab € 2,5922*
€ 3,1378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7629*
€ 3,28785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6835*
€ 3,19337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3646*
€ 2,81387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3158*
€ 2,7558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9158*
€ 2,2798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,629* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.