Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Konsolstütze Maße 100x150x20mm Alu-Druckguss weiß VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-194417
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     050155100W
EAN/GTIN:
     4003984270397
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Alu-Konsolstütze Alu-Druckguss weiß · 100 x 150 x 20 · Aluminium-Druckguss Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung A: 100mm · Belastungswert: 35kg · Lochanzahl: 4 · Materialstärke: 3,0mm · Schraubendurchmesser: 3,5mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
65,7 g
Breite:
20 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Regal, Regalbefestigung, Regalbefestigungen, Wandbefestigung, Wandbefestigungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,57*
1
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,24*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000150075LW
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.