Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Profil-Konsole Maße 200x250x30mm Stahl feuerverzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-194421
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000156200ZF
EAN/GTIN:
     4003984270267
Suchbegriffe:
T-Profil
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
t-profile stahl
T-Profil-Konsole Stahl feuerverzinkt · 205 x 250 x 30 Weitere technische Eigenschaften: · Belastungswert: 150kg · Gewicht: 708g · Lochanzahl: 8 · Schraubendurchmesser: 5,0mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
4,0 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 5,70*
€ 9,09*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,37*
€ 9,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,37*
€ 10,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000159300Z
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.