Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsblech Maße 50x15mm Stahl verzinkt VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194432
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000183050Z
EAN/GTIN:
     4003984200509
Suchbegriffe:
Verbindungsblech
verbindungsblech vormann
verbindungsblech
Verbindungsbleche eignen sich für leichtere bis mittelschwere flache Holzverbindungen und werden vorwiegend im Heim- und Hobbybereich eingesetzt. Durch die versenkten Löcher bilden die Schraubenköpfe mit dem Blech eine glatte Fläche · was dem Nutzen und der Optik der Konstruktion entgegenkommt. Die Blauverzinkung schützt gegen Witterungseinflüsse und erlaubt einen Einsatz im Freien. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung A: 50mm · Abmessung B: 15mm · Gewicht: 10,11g · Schraubendurchmesser: 3,0mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2
Stärke:
2,0 mm
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Exzenterbeschlag, Verbinder, Verbindungsbeschlag, Verbindungsbleche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
100
100
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,24*
100
€ 4,90*
ab € 0,0919*
€ 0,2762*
12 Tage
54
1
€ 6,99*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000184170Z
ab € 0,3744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.