| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194499 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009318100200070 EAN/GTIN: 4043952232934 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode: 00931.810 · Normart: DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 20 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, DIN 931, DIN EN ISO 4014, DIN ISO 4014, ISO 4014, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 601, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| |