Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer BUMMS Ø 60 mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-39591
ZW-39591
Artikel-Nr.:
     4757-194534
Hersteller:
     HANS SIEBERT
Herst.-Nr.:
     502103
EAN/GTIN:
     4019398521031
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Selbstklebend. Durchmesser 60 mm, Höhe 15 mm.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
60
Farbe:
braun
Höhe (mm):
15
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, TÜRSTOPPER, BUMMS, 60MM, BRA, 4019398521031, 194534, 502103, 76773, NMTUE840PO60485, 3000259013, BUMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.