Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer BUMMS Ø 60 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-39591
ZW-39591
Artikel-Nr.:
     4757-194566
Hersteller:
     HANS SIEBERT
Herst.-Nr.:
     502116
EAN/GTIN:
     4019398521161
Suchbegriffe:
TÜRPUFFER
BUMMS
60MM
GRAU
Selbstklebend. Durchmesser 60 mm, Höhe 15 mm.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
60
Farbe:
grau
Höhe (mm):
15
Weitere Suchbegriffe: 4019398521161, 521203, 194566, 502116, HANSI
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,6121*
€ 0,8189*
Lager 4757
5 Tage
26
1
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 1,12*
5 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 0,6162*
€ 1,1362*
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,18*
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,30*
ab € 0,6297*
€ 1,1835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.