Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandanos ELIAS L53xB53 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandanos ELIAS L53xB53 schwarz FHB
Bandanos ELIAS L53xB53 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194587
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91200-20
EAN/GTIN:
     4030646156157
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch schwarz
halstuch
FHB ELIAS Bandanos · TaschentuchWeitere technische Eigenschaften:· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Größe 53 x 53· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
53
Länge:
53 cm
Gewicht:
0,02 kg
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Taschentuch, Tücher, Einstecktücher, Taschentücher, Tuch, 8000035632
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.