| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-194591 Herst.-Nr.: 90210-20 EAN/GTIN: 4030646122169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB DIETRICH Hosenträger Zimmermann · 40 mm breite Herkulesträger · robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse · Echtlederrückenkreuz · mit Zunftzeichen Zimmermann · enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs · 120 cmWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften 40 mm breite Herkulesträger, robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse, Echtlederrückenkreuz, mit Zunftzeichen Zimmermann, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge ca.: | 120 cm | Farbe: | schwarz | Breite ca.: | 4 cm | Marke: | FHB | Ausführung: | 40 mm breite Herkulesträger, Echtlederrückenkreuz, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, mit Zunftzeichen Zimmermann, robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse | Material: | 78% Polyester / 22% Elastodiene / Rindleder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |