Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel BURKHARD 100 cm schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194595
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85002-20-100
EAN/GTIN:
     4030646235517
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fhb gürtel
FHB BURKHARD Ledergürtel Eindorn · Eindornschnalle · natürliche Fett-Wachs-Optik Weitere technische Eigenschaften: · Material: Rindleder · Verschluss: Eindorn · Eigenschaften: Eindornschnalle, natürliche Fett-Wachs-Opik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
100 cm
Marke:
FHB
Ausführung:
Eindornschnalle, natürliche Fett-Wachs-Opik
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 100cm, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 20,61*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 21,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,45*
€ 21,56*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 16,23*
€ 22,64*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 17,14*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.