Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel WILFRIED EN-ISO20345-


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel WILFRIED EN-ISO20345-
Sicherheitsstiefel WILFRIED EN-ISO20345-
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-194624
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83962-20-45
EAN/GTIN:
     4030646251692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
FHB WILFRIED S3 Schnürstiefel · Nitril-Langkeilsohle · bis 300°C hitzebeständig · nicht kreidend · textile Sicherheitssohle · Kunstoff-Kappe · Fußweite 11 · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · EN ISO 20345-S3 HROWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Nitril, bis 300°C hitzebeständig· Durchtrittschutz textiler Nageldurchtrittschutz· Eigenschaften nicht kreidend, rutschhemmende NITRIL-Langkeilsohle, bis 300°C hitzebeständig, EN ISO 20345-S3 HRO, atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle, Fußweite 11, Zehenschutzkappe aus Kunststoff, textile Sicherheitssohle· Marketingclaim Wilfried der S3 Dachdecker-Spezialist
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schuhweite:
11
Marke:
FHB
Ausführung:
atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle, bis 300°C hitzebeständig, EN ISO 20345-S3 HRO, Fußweite 11, nicht kreidend, rutschhemmende NITRIL-Langkeilsohle, textile Sicherheitssohle, Zehenschutzkappe aus Kunststoff
Material:
Rindleder
PSA-Kategorie:
III
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,26*
€ 94,88*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 78,60*
€ 95,60*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 84,39*
€ 102,30*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 106,04*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 87,99*
€ 107,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,88*
€ 112,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,76*
€ 110,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,00*
€ 97,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 80,27*
€ 95,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,36*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.