| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194634 Herst.-Nr.: 73086-20-56 EAN/GTIN: 4030646250558 |
| |
|
| | |
| FHB HARALD Zunfthose STRETCH-PILOT · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · Polyamid-Knietaschen (CORDURA) zum Einschub der Kniepolster von oben · Taschen-Polyamid-Paspelierung (CORDURA) Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 410g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: robust und sehr bequem · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 56 | Marke: | FHB | Material: | 97% Baumwolle / 3% Elasthan | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |