Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtbürsten 1000 mm mit Aluminiumprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_1-35555
zw_1-35555
zw_2-35555
ZW_A-35555
Artikel-Nr.:
     4757-194702
Hersteller:
     KULLEN
Herst.-Nr.:
     36000179
EAN/GTIN:
     4035555999994
Suchbegriffe:
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
Türbodendichtung
Türbüstendichtung
Diese Profile können gleichzeitig als Montageflansch dienen, wobei sie angeschraubt, angeschweißt oder mit Selbstklebeband befestigt werden können. Weiches Mähnenhaar (MAH).
Weitere Informationen:
Bürstenart:
weiches Mähnenhaar (MAH)
Bürstenhöhe (mm):
25
Höhe (mm):
50
Länge (mm):
1.000
Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, bodentürdichtung, TÜRABDICHTBÜRSTEN, ALU, 6A-, 4035555999994, 546292, 726682, 512104, 194702, 36000179, TUERABDICHTB, 6A25ALU, NMKUL861AB0035, KULLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.