Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenbürste 2100 mm weiches Mähnenhaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-41691
ZW_1-41691
ZW-35558
ZW-41691
Artikel-Nr.:
     4757-194706
Hersteller:
     KULLEN
Herst.-Nr.:
     32121088
EAN/GTIN:
     4000005606999
Suchbegriffe:
STREIFENBÜRSTE
VERZ.
NR.1
4000005606999
Bei Streifenbürsten wird der Besatz in einer Metallfassung befestigt. So können sie mit Haltern montiert oder in Nuten eingeschoben werden.
Weitere Informationen:
Bürstenart:
weiches Mähnenhaar (MAH)
Bürstenhöhe (mm):
25,2
Höhe (mm):
30
Länge (mm):
2.100
Weitere Suchbegriffe: 32121088, 12, KULLEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.