Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel 9371 LTHR 122cm Braun FRISTADS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194708
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100913-240-999
EAN/GTIN:
     7392025194219
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel
Nickelfrei / Schließe aus Antikmessing bzw. Antiksilber / Länge: 122 cm / Breite: 40 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Material: Leder · Farbnummer: 240 · Produktlinie: Zubehör · Saison: Ganzjährig
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Länge ca.:
122 cm
Breite ca.:
40 mm
Ausführung:
nickelfrei
Marke:
FRISTADS
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 27,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,48*
8 Tage
223
€ 5,99*
ab € 20,97*
€ 29,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,28*
€ 37,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.