Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GE 710 Plus 10000-30500min-¹ 710W 6-8mm METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-195675
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600616000
EAN/GTIN:
     4007430212351
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Spindelarretierung · Vario-Constamatic (VC)-Elektronik · Sicherheitsabschaltung bei Blockieren des Werkzeuges · Wiederanlauf- und Überlastschutz · Marathon-Motor · Abschaltkohlebürsten · abnehmbare Gummischutzkappe · sehr schlankes und leichtes Design · gehärtete und geschliffene Spannzangen · Spannhals-Ø 43 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
10000-30500 min-¹
Nennaufnahmeleistung:
710 W
Spannzange:
6-8 mm
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
1,6 kg
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektro geradschleifer, Entgrater, Geradschleifer, Stabschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 212,04*
€ 251,33*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 212,04*
€ 251,51*
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 231,19*
€ 269,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 300,74*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 343,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.