| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-195836 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1059293 EAN/GTIN: 4250560504937 |
| |
|
| | |
| Reine helle Chinaborste. Kurzer Holzstiel. Für Dispersionsfarben und wasserverdünnbare Lacke. Bestehend aus: Größe 0, 2 und 3. Weitere Informationen: | | Breite (mm): | 10/13/14 | Farbe: | hell | Größe: | 0/2/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Emaillepinsel, Pinsel-Satz, Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, Allroundpinsel, Allzweckpinsel, Universalpinsel, emaillelackpinsel nölle, emaillelackpinsel, UNIVERSAL-PINSEL-SET, 3TLG, 4250560504937, 995489, 523090, 195836, 1059293, PINSEL, UNIVERSALPINSEL, 4002625016554, 4002168130038, NÖLLE |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,41* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 0,9228* | € 1,4428* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,50* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 0,97* | € 1,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,33* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 16,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|