Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriehandfeger Holz 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-14335
zw1-14335
Artikel-Nr.:
     4757-195842
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     201900
EAN/GTIN:
     4250560508737
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger 29 cm
Holz, unlackiert. Borsten aus Qualitätsmischung.
Weitere Informationen:
Länge (mm):
280
Weitere Suchbegriffe: handbesen, HANDFEGER, HOLZ, UNLACK.MIT, 4250560508737, 03262, B1981802701, M5050038, BR/100066, 22000879, 323885, 01404038, 13304, 74293, 505282, 216895, 9000470211, Z014335, 195842, M0974100, 263829, 201900, 62008, 912205, HK9000470211, HANDBESEN, NÖLLE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
20
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,42*
4 Tage
532
1
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,65*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,67*
Lager 4757
253
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,75*
1
€ 4,19*
ab € 1,12*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nölle Profi Brush
10210010
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.