Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP/AP Alu.F2 BB HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-195921
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3106011
EAN/GTIN:
     4012789385298
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Länge:
165 mm
Befestigungsart:
sichtbare Befestigung
Farbe:
F2
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Kurzschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
31
1
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 4,68*
1 Tag
34
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,71*
1 Tag
34
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 4,93*
1 Tag
34
15
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,11*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 5,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,62*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,93*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,94*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,76*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,28*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,50*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,43*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,91*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,95*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.