Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastfeststellarm weiß 9016 Feststellgestänge f.TS 73 V u.TS 83 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196007
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22003011
EAN/GTIN:
     4021226276662
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
feststellarm
Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
Feststellgestänge
für Türbreite:
max. 1400 mm
passend für:
f. TS 73 V und TS 83
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feststellgestänge, Rastfeststellarme, Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 43,70*
€ 54,40*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 43,81*
€ 54,45*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 43,27*
€ 54,62*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 46,63*
€ 58,09*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 53,91*
€ 66,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
83001401
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.