Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 93 B Normalmont.Bands.weiß 9016 EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-196022
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020011
EAN/GTIN:
     4021226300817
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · mit CE-Kennzeichnung · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · (Auf Wunsch auch Ausführung TS 93 G lieferbar = für Türblattmontage auf der Bandgegenseite / Sturzmontage auf der Bandseite)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Modell:
TS 93 B
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersysteme
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 149,29*
€ 176,10*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 188,47*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 160,26*
€ 188,62*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 165,32*
€ 193,82*
Lager 4757
7
Frei Haus
ab € 181,03*
€ 208,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
64010001
ab € 24,80*
Zubehör
dormakaba
64010010
ab € 25,72*
Zubehör
dormakaba
64010011
ab € 25,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.