Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtaster System 55 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw2-56816
zw2-56816
ZW_A-56816
zw-56816
Artikel-Nr.:
     4757-196096
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     19144701170
EAN/GTIN:
     4021226289624
Suchbegriffe:
DORMA
PORTEO
HANDTASTER
4021226289624
Unterputz, Wechsler einpolig, Einfachrahmen.
Hinweis: Es muss ein elektrischer Türöffner montiert werden, dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handtaster
Barrierefrei:
ja
Breite (mm):
80
Einsatzbereich:
Porteo
Farbe:
weiß
Hersteller:
dormakaba
Höhe (mm):
12,5
Länge (mm):
80
Montageart:
Unterputz
Typ:
System 55
Weitere Suchbegriffe: 19144701170, 4010337490418
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.