Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab glatt Ø 10 mm 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchenrundstab glatt Ø 10 mm 1000 mm
Buchenrundstab glatt Ø 10 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196155
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     504100P
EAN/GTIN:
     4043325003277
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holzleiste
Buchenrundstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GLATT, 1000/10, 4.04E+12, 772887, B996000823025, B996001020770, 985821, 3200-01629, 504100P, 3000260655, 82177, NMRUN029G1000010, BLAU, 10MM, HK5605-1075, WG111880, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5739*
€ 0,7339*
Lager 4757
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,88*
€ 50,39*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,42*
€ 67,80*
2 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 67,80*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,90*
€ 70,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,13*
€ 48,9447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.