Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab glatt Ø 12 mm 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchenrundstab glatt Ø 12 mm 1000 mm
Buchenrundstab glatt Ø 12 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196156
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     504120P
EAN/GTIN:
     4043325003383
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holzleiste
Buchenrundstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GLATT, 1000/12, 4.04E+12, 353822, B996000823026, B996000298626, 3200-01630, 504120P, 3000260656, 82178, NMRUN029G1000012, ROT, 12MM, HK5605-1076, WG111882, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8394*
€ 1,0694*
Lager 4757
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,32*
€ 68,26*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 97,19*
2 Tage
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 100,70*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 100,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,26*
€ 81,2294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,89*
€ 79,5991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,85*
€ 77,1715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,39*
€ 65,9141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.