Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab glatt Ø 14 mm 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Buchenrundstab glatt Ø 14 mm 1000 mm
Buchenrundstab glatt Ø 14 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196157
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     504140P
EAN/GTIN:
     4043325003499
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holzleiste
Buchenrundstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GLATT, 1000/14, 4.04E+12, B996000298627, 3200-01631, 504140P, 3000260657, 82179, NMRUN029G1000014, HELLBRAUN, 14MM, WG111884, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
167
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,7022*
€ 0,998*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,9892*
€ 1,2392*
2 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0026*
€ 1,2698*
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9946*
€ 1,2846*
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9528*
€ 1,13383
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,9128*
€ 1,08623
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,8801*
€ 1,04732
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8649*
€ 1,02923
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8422*
€ 1,00222
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7022*
€ 0,83562
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.