Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhalter 11612 Ausf. beids. STA vern. 12 Stück/SB Karte Element-System


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196165
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11612-00001
EAN/GTIN:
     4006676016235
Suchbegriffe:
Aufsteckhalter
Regalhalter
Regalzubehör
verbaubar mit Trägern 10105 · zur Auflage von Holzböden oder in Verbindung mit Kunststoffsaugern 11605 für Glasböden verwendbar · 12 Stück auf SB-Karte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Modell:
11612
Ausführung:
beidseitig
Maße:
45 x 11,3 x 15 mm
Ergänzung:
mit Träger 10105
Material:
Stahl
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
1
pro Paket
€ 9,50*
ab € 1,49*
€ 2,16*
27 Tage
nicht lagernd
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,92*
2 Tage
13
2
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,35*
5 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,50*
Lager 4757
12
2
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.