Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VK FDW-Profilstift 4-KT.8x100mm Fe verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VK FDW-Profilstift 4-KT.8x100mm Fe verz.
VK FDW-Profilstift 4-KT.8x100mm Fe verz.
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196267
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     823246
EAN/GTIN:
     4012789251111
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Eisen verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar. Mit Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausführung: geteilt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 100 mm
Gewinde:
M12 x 1,25
Material:
Eisen
passend für:
Knopfschilder und Wechselgarnituren mit Knopf
Marke:
HOPPE
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
110
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,04*
2 Tage
107
1
€ 4,99*
ab € 2,84*
€ 4,07*
1 Tag
107
25
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,23*
1 Tag
107
1
€ 6,95*
ab € 3,00*
€ 4,25*
4 Tage
107
1
€ 8,90*
ab € 3,10*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6078893
ab € 5,01*
Ähnlich
Hoppe
6078901
ab € 4,98*
Ähnlich
Hoppe
6078810
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.