Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Ams.E1400/42H/42HKVS VA F69 rd.SK/OL DIN L/R D/D HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196346
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10719764
EAN/GTIN:
     4012789497939
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Griff-/Knopfrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griff-/Knopfrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig · TS 40 - 45 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Sertos® · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Form:
rund
Lochung:
RWSK/OL
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
40-45 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
33
1
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 42,30*
2 Tage
37
1
€ 4,99*
ab € 32,82*
€ 42,63*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 34,69*
€ 44,75*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 36,24*
€ 46,73*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 37,61*
€ 48,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10719730
ab € 23,43*
Ähnlich
Hoppe
10720520
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.