Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Bildernägel plättierter Messingkopf 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G40218
G40218
Artikel-Nr.:
     4757-196607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BN 2030 05
EAN/GTIN:
     4015593018239
Suchbegriffe:
Bildernagel
Mit plättiertem Messingkopf und runder Naturspitze. Kopf: gelb
Schaft: blau, gehärtet.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
2
Inhalt (St.):
100
Länge (mm):
30
Weitere Suchbegriffe: STAHLBILDERNAEGEL, MS.KOPF, 4015593018239, 513700, 530844, 196607, BN, 2030, 05, NMSTA738NM2020DA, STAHLNAGEL, STAHLBILDERNAGEL, 2X30, HK1000100021, WG591758, BN2030
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1300
100
€ 5,49*
ab € 0,0348*
€ 0,05*
4 Tage
3145
100
€ 4,79*
ab € 0,0403*
€ 0,058*
9 Tage
4300
100
€ 4,95*
ab € 0,044*
€ 0,0633*
6 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,0483*
€ 0,0703*
2 Tage
3700
100
€ 8,50*
ab € 0,0504*
€ 0,0723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.