| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196998 Herst.-Nr.: 1-682-0835 EAN/GTIN: 4011881518856 |
| |
|
| | |
| Für Holz- und Metalltüren. Dichtung aus PVC, Profil aus Aluminium. Anwendungsbereich: Zugluft. Wichtige Merkmale: Hub 18 mm, Standardlängen max. 125 mm kürzbar, Mindestlänge 310 mm. Bandseitige Auslösung, Sechskantauslöser ohne Werkzeug einstellbar. Kein Schleifen über den Boden, automatischer Ausgleich bei schiefem Boden. Mit Zubehör 5102. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einseitig auslösend | Hersteller: | Athmer | Länge (mm): | 833 | Nutmaß (mm): | 12 x 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KÄLTEFEIND, WS, L., 835MM, 1-, 4011881518856, 1001567, 143370, 1-682-0835, 4035542999990, ATHMER, NMATH750TKF, WG110463, 4033542999996, KAELTEFEIND |
| | |
| |