Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Kältefeind® WS 958 mm kürzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-35540
ZW-35540
Artikel-Nr.:
     4757-196999
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-682-0960
EAN/GTIN:
     4011881518825
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Wärmeschutzdichtung
schallschutzdichtung
Für Holz- und Metalltüren. Dichtung aus PVC, Profil aus Aluminium. Anwendungsbereich: Zugluft. Wichtige Merkmale: Hub 18 mm, Standardlängen max. 125 mm kürzbar, Mindestlänge 310 mm. Bandseitige Auslösung, Sechskantauslöser ohne Werkzeug einstellbar. Kein Schleifen über den Boden, automatischer Ausgleich bei schiefem Boden. Mit Zubehör 5102.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einseitig auslösend
Hersteller:
Athmer
Länge (mm):
958
Nutmaß (mm):
12 x 40
Weitere Suchbegriffe: KÄLTEFEIND, WS, L., 960MM, 1-, 4011881518825, 143371, 196999, 1-682-0960, 4035543999999, ATHMER, NMATH750TKF, 4011881000078, WG110464, 4011881522457, KAELTEFEIND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.