| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197008 Herst.-Nr.: 1-291-0585 EAN/GTIN: 4011881004946 |
| |
|
| | |
| Dichtung aus Silikon, Profil aus Aluminium. Mit Zulassung für Brand-, Rauch- und Schallschutztüren. Für Feucht- und Nassraumtüren geeignet. Geprüft nach: DIN EN 1670. Wichtige Merkmale: Hub 12 mm, Standardlängen max. 125 mm kürzbar. Auslösung: 2- seitig. Kein Schleifen über den Boden, automatischer Ausgleich bei schiefem Boden. Mit Zubehör 5600. Maximaler Schalldämmwert 49 dB bei 7 mm Bodenluft. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zweiseitig auslösend | Hersteller: | Athmer | Länge (mm): | 585 | Nutmaß (mm): | 20 x 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung athmer, schallschutzdichtung, SCHALL-EX, ULTRA, WS, L., 585, 4011881004946, 512134, 1-291-0585, 4035600999993, ATHMER, SCHALLEXULTRAWS |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,29* | € 51,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 39,56* | € 51,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|