Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® DUO L-15/28 OS 1-404 2-s.L.708mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197016
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-404-0710
EAN/GTIN:
     4011881243093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 12 mm · Dichtungsprofil aus Silikon · Aluminiumgehäuse · für alle Längen ab 833 mm kürzbar um 125 mm · mit Zubehör 5420 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
708 mm
Nutbreite:
14,8 mm
Nuthöhe:
28 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
12 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
2-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-404
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 32,64*
€ 42,35*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 32,48*
€ 42,38*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 32,67*
€ 45,07*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 35,89*
€ 47,60*
Lager 4757
5
1
€ 4,95*
ab € 38,28*
€ 49,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-393-1085
ab € 33,62*
Ähnlich
Athmer
1-393-1210
ab € 34,86*
Ähnlich
Athmer
1-393-0710
ab € 31,85*
Ähnlich
Athmer
1-393-0835
ab € 31,70*
Ähnlich
Athmer
1-393-0960
ab € 32,72*
Ähnlich
Athmer
1-404-1085
ab € 34,09*
Ähnlich
Athmer
1-404-1210
ab € 35,01*
Ähnlich
Athmer
1-404-0835
ab € 32,58*
Ähnlich
Athmer
1-404-0960
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.