Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschwelle 090 3-111 L.965mm B.40mm Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluschwelle 090 3-111 L.965mm B.40mm Alu
Aluschwelle 090 3-111 L.965mm B.40mm Alu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197022
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     3-111-0965
EAN/GTIN:
     4011881001761
Suchbegriffe:
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
Türbodendichtung
Türbüstendichtung
Aluminium silberfarben eloxiert · bei allen automatischen Türdichtungen verwendbar · gebohrt · für Teppich oder Fliesen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Länge:
965 mm
Breite:
40 mm
Material:
Aluminium
Höhe:
5 mm
Modell:
3-111
Marke:
ATHMER
Weitere Suchbegriffe: Türdichtschiene, bodentürdichtung athmer, bodentürdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen, 3327023100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 13,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,86*
€ 13,54*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 13,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 14,57*
1
€ 7,95*
ab € 11,48*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-111-0840
ab € 8,64*
Ähnlich
Athmer
1-392-1085
ab € 32,00*
Ähnlich
Athmer
1-392-1210
ab € 33,03*
Ähnlich
Athmer
1-392-0960
ab € 31,22*
Ähnlich
Athmer
1-407-1085
ab € 58,43*
Ähnlich
Athmer
1-407-1210
ab € 61,78*
Ähnlich
Athmer
1-407-0710
ab € 53,13*
Ähnlich
Athmer
1-407-0835
ab € 53,14*
Ähnlich
Athmer
1-407-0960
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.