Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® L-15/30 WS 1-880 1-s.L.1083mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197029
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-880-1085
EAN/GTIN:
     4011881009149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
1083 mm
Nutbreite:
14,8 mm
Nuthöhe:
30 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Dichtungshub:
20 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Modell:
1-880
Marke:
ATHMER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 32,93*
€ 42,15*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 32,94*
€ 42,19*
1 Tag
11
2
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 45,03*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 36,81*
€ 46,88*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 49,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-658-1055
ab € 36,07*
Ähnlich
Athmer
1-658-0805
ab € 34,11*
Ähnlich
Athmer
1-668-0805
ab € 35,32*
Ähnlich
Athmer
1-658-0930
ab € 35,23*
Ähnlich
Athmer
1-668-0930
ab € 36,16*
Ähnlich
Athmer
1-880-1210
ab € 33,92*
Ähnlich
Athmer
1-880-0710
ab € 31,27*
Ähnlich
Athmer
1-880-0835
ab € 31,29*
Ähnlich
Athmer
1-880-0960
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.