Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsicherung BU-16K+ 1755 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-133440
zw1-133440
zwill1-133440
zw1-G133440
Artikel-Nr.:
     4757-197038
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     5-310-1755
EAN/GTIN:
     4000013344098
Suchbegriffe:
SCHUTZP.BANDS.BU-16K+
175
4000013344098
129380
Schutzprofile für gefälzte Türen. Verdeckte Klipsbefestigung, (BU-K) oder sichtbare Verschraubung (BU) für Holz- und Metallzargen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
BU-16K+
Farbe:
silber
Hersteller:
Athmer
Länge (mm):
1755
Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 100673, 5-310-1755, ATHMER, BU-16K+, FINGERS.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.